Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockanker mit Anschlussgewinde 6x55mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stockanker mit Anschlussgewinde 6x55mm Stahl galvanisch verzinkt
Stockanker mit Anschlussgewinde 6x55mm Stahl galvanisch verzinkt
Stockanker mit Anschlussgewinde 6x55mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     721-01251968
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498264
EAN/GTIN:
     4012196559671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
Stockschraube
stockschraube verzinkt
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Anschlussgewinde M6 für die Befestigung von Schellen mit Gewindefuss. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
55 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: betonschraube obo, stockschrauben m6, Stockanker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
2100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3815*
€ 0,5015*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3903*
€ 0,5103*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4021*
€ 0,5221*
3 Tage
3100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4056*
€ 0,5256*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40829*
€ 0,52829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.