Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M8x95 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M8x95 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M8x95 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M8x95 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498718
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498718
EAN/GTIN:
     4012197357078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Unterlegscheibe ohne Norm
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
unbehandelt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Gewindelänge:
53 mm
Länge:
95 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Effektive Verankerungstiefe:
35 mm
Betontyp:
ungebrochener Beton
Geeignet für Betonhohldiele:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Feuerfest:
ja
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
sonstige
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.