Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder kupferummantelt 1,5m Stahl verkupfert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Staberder kupferummantelt 1,5m Stahl verkupfert
Staberder kupferummantelt 1,5m Stahl verkupfert
Staberder kupferummantelt 1,5m Stahl verkupfert
Artikel-Nr.:
     C5551-5000500
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000500
EAN/GTIN:
     4012196336340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
obo bettermann staberder
staberder
• System BP (Bundespost) • aus Stahl mit einem Kupfermantel von mind. 0,25 mm • sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung • mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen • Zugfestigkeit mind. 600 N/mm² • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kupferummantelt
Weitere Suchbegriffe: staberder 1,5m, Erder, Erdungsmaterial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 84,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,49*
€ 584,8731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,65*
€ 583,8735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,76*
€ 557,8244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,76*
€ 543,5444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,22*
€ 504,8218
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001560
ab € 40,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041212
ab € 2,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042200
ab € 87,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.