Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder 1,5m Edelstahl, rostfrei A4 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder 1,5m Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Staberder 1,5m Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Staberder 1,5m Edelstahl, rostfrei A4 1.4401
Artikel-Nr.:
     C5551-5000866
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000866
EAN/GTIN:
     4012195371830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Staberder
Tiefenerder
• System BP (Bundespost) • sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung • mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2 • Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter obo, dachleitungshalter, staberder 1,5m, Erder, Erdungsmaterial
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001633
ab € 11,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041212
ab € 2,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042200
ab € 87,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.