Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder mit Bandstahlfahne 2000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder mit Bandstahlfahne 2000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Bandstahlfahne 2000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Bandstahlfahne 2000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5003288
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003288
EAN/GTIN:
     4012195374114
Suchbegriffe:
Kreuzerder
obo bettermann kreuzerder
kreuzerder
• mit 2 m Bandstahlfahne FL 30 x 3,5 • mit 2 Durchgangslöchern Ø 11 mm • zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bandstahlfahne
Kreuzprofil:
ja
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erder, Erdungsmaterial, Tiefenerder, Profilstaberder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.