Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene 348mm Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene 348mm Stahl feuerverzinkt
Potentialausgleichsschiene 348mm Stahl feuerverzinkt
Potentialausgleichsschiene 348mm Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5015057
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015057
EAN/GTIN:
     4012195378136
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
• Fußplatte und anschraubbare Abdeckhaube aus Stahl, bandverzinkt • Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar • Kontaktleiste aus Stahl, galvanisch verzinkt • Schrauben und Überleger aus Stahl, feuerverzinkt bzw. galvanisch verzinkt Anschlussmöglichkeiten: • 6 Leitungen 6-16 mm² • 1 Rundleiter Rd 8-10 • 1 Flachleiter bis FL 40 • 2 Kabelschuh M8
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
nein
Höhe:
83 mm
Breite:
120 mm
Länge:
348 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
6
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.