Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene 188mm Messing grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene 188mm Messing grau
Potentialausgleichsschiene 188mm Messing grau
Artikel-Nr.:
     C5551-5015073
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015073
EAN/GTIN:
     4012195378259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 • Fußplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol, grau • Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar • Kontaktleiste aus Messing, vernickelt • Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt • blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) Anschlussmöglichkeiten: • 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² • 1 Rundleiter Rd 8-10 • 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
ja
Höhe:
44.5 mm
Breite:
52 mm
Länge:
188 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015014
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.