Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene mit Metallfuss 188mm Messing grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene mit Metallfuss 188mm Messing grau
Potentialausgleichsschiene mit Metallfuss 188mm Messing grau
Potentialausgleichsschiene mit Metallfuss 188mm Messing grau
Artikel-Nr.:
     C5551-5015081
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015081
EAN/GTIN:
     4012195378310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene mit Metallfuß für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 • Abdeckhaube aus Polystyrol, grau • Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar • Fußplatte aus Stahl, bandverzinkt • Kontaktleiste aus Messing, vernickelt • Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt • blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) Anschlussmöglichkeiten: • 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² • 1 Rundleiter Rd 8-10 • 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
nein
Höhe:
43 mm
Breite:
52 mm
Länge:
188 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.