Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene im Kasten für Unterputz 50x5mm Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene im Kasten für Unterputz 50x5mm Messing
Potentialausgleichsschiene im Kasten für Unterputz 50x5mm Messing
Potentialausgleichsschiene im Kasten für Unterputz 50x5mm Messing
Artikel-Nr.:
     C5551-5015545
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015545
EAN/GTIN:
     4012195378433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
Unterputzverteiler
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
• montierte Potentialausgleichsschiene 1804 im Unterputzgehäuse • Unterputzgehäuse mit Vorprägung zum Einführen der erforderlichen Leitungen und Deckel • Kontaktleiste aus Messing, vernickelt • Schrauben und Klemmbügel aus Stahl, galvanisch verzinkt Anschlussmöglichkeiten: • 6 Leitungen 1,5-10 mm² • 1 Leitung 6-16 mm²
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
im Gehäuse
Isolator:
ja
Höhe:
53 mm
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
7
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.