Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene BigBar / 10 Anschlüsse 10xM10 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene BigBar / 10 Anschlüsse 10xM10 Kupfer
Potentialausgleichsschiene BigBar / 10 Anschlüsse 10xM10 Kupfer
Potentialausgleichsschiene BigBar / 10 Anschlüsse 10xM10 Kupfer
Artikel-Nr.:
     C5551-5015842
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015842
EAN/GTIN:
     4012195002260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) • Isolatorfüße • schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10 • komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage • mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
nur Klemme
Isolator:
ja
Höhe:
5 mm
Breite:
40 mm
Länge:
408.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
10
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Werkstoff der Klemme:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015884
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.