Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene BigBar / 10 Anschlüsse 10xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene BigBar / 10 Anschlüsse 10xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Potentialausgleichsschiene BigBar / 10 Anschlüsse 10xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Potentialausgleichsschiene BigBar / 10 Anschlüsse 10xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5015866
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015866
EAN/GTIN:
     4012195002284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
• Hauptpotentialausgleich nach VDE 0100 Teil 410 und Teil 540, sowie Blitzschutzpotentialausgleich VDE 0185-305 (IEC 62305) • Isolatorfüße • Schnelle und einfache Montage der Anschlussleitungen mittels Schlossschrauben M10 • Varianten aus rostfreiem Edelstahl (V2A) geeignet zum Einsatz im Außenbereich • Komplett mit Dübel und Schrauben zur Wandmontage • Mit Federscheibe (DIN 137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
nur Klemme
Isolator:
ja
Höhe:
5 mm
Breite:
40 mm
Länge:
408.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
10
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015884
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.