Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Blitzableiterdraht
>
Flachleiter
>
Artikel
Bandstahl 50m Ring 30x3,5mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-5018501
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5018501
EAN/GTIN:
4012195800415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
obo flachleiter
flachleiter
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert • für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen • für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bandstahl
,
Erdungsmaterial
,
Blitzschutzband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,4015*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,68803* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,2915*
€ 393,04689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,4515*
€ 390,85729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,0215*
€ 378,44559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,9015*
€ 368,78279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,4015*
€ 338,43779
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandhalter 250mm Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
5014018
ab € 2,70*
Zubehör
Abstandhalter 400mm Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
5014026
ab € 4,76*
Zubehör
Dehnungsband für Fundamenterder 30x3,5mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
OBO BETTERMANN
5016160
ab € 15,92*
Zubehör
Dichtmanschette für Flachleiter 30x3,5mm 30x3,5 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
OBO BETTERMANN
2360043
ab € 31,10418*
Zubehör
Erdungsfestpunkt mit Achse und Doppelgewinde M10/M12 Stahl tauchfeuerverzinkt
OBO BETTERMANN
5420024
ab € 237,189*
Zubehör
Kreuzverbinder 30mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
OBO BETTERMANN
5314616
ab € 114,371*
Zubehör
Kreuzverbinder 8-10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
OBO BETTERMANN
5312318
ab € 11,3007*
Zubehör
Kreuzverbinder 8-10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 142,0821*
Zubehör
Kreuzverbinder 8-10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
OBO BETTERMANN
5312656
ab € 9,9057*
Zubehör
Kreuzverbinder ohne Zwischenplatte 30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
OBO BETTERMANN
5314720
ab € 6,77341*
Zubehör
Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte 60x60 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404
OBO BETTERMANN
5312582
ab € 10,8924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen