Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl 50kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bandstahl 50kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bandstahl 50kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bandstahl 50kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5019347
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5019347
EAN/GTIN:
     4012195680482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
obo flachleiter
flachleiter
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Zinkauflage: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert) • für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Bandstahl, Erdungsmaterial, Blitzschutzband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92843*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,92843* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 2,42843*
€ 2,88983
pro Meter
ab 120 Meter
€ 2,36843*
€ 2,81843
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,24843*
€ 2,67563
pro Meter
ab 600 Meter
€ 2,18843*
€ 2,60423
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,92843*
€ 2,29483
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5014018
ab € 2,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5014026
ab € 4,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5016160
ab € 15,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2360043
ab € 30,86418*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5420024
ab € 238,659*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314518
ab € 4,3834*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314615
ab € 4,45818*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312310
ab € 4,505*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312345
ab € 5,489*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312604
ab € 4,11192*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312655
ab € 3,92939*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312809
ab € 4,71516*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314534
ab € 3,3107*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314658
ab € 3,72847*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5018014
ab € 1,89475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.