Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl 50kg Ring 40x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bandstahl 50kg Ring 40x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bandstahl 50kg Ring 40x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bandstahl 50kg Ring 40x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5019355
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5019355
EAN/GTIN:
     4012195680505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
obo flachleiter
flachleiter
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Zinkauflage: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert) • für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Bandstahl, Erdungsmaterial, Blitzschutzband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 80 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 400 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314623
ab € 5,76025*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314666
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.