Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahl 50kg Ring 40x5mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bandstahl 50kg Ring 40x5mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bandstahl 50kg Ring 40x5mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bandstahl 50kg Ring 40x5mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5019360
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5019360
EAN/GTIN:
     4012195680512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
flachleiter 40x5mm
flachleiter
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Zinkauflage: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert) • für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: obo flachleiter, Bandstahl, Erdungsmaterial, Blitzschutzband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,3528*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,3528* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 9,8128*
€ 11,67723
pro Meter
ab 60 Meter
€ 9,7428*
€ 11,59393
pro Meter
ab 150 Meter
€ 9,4828*
€ 11,28453
pro Meter
ab 300 Meter
€ 9,1828*
€ 10,92753
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 8,3528*
€ 9,93983
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314623
ab € 5,79025*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5314666
ab € 4,90255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.