Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter massiv 10mm Kupfer


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Rundleiter massiv 10mm Kupfer
Rundleiter massiv 10mm Kupfer
Rundleiter massiv 10mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     1073-B182C19
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021502
EAN/GTIN:
     4012195382096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Kupfer
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Gewicht:
70 kg/100 m
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1073
50
pro Meter
€ 53,00*
ab € 147,95303*
€ 166,56303*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 147,572*
€ 166,762*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1.598,2985*
€ 1.770,3885*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 2.178,91*
€ 2.365,42*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3.019,07*
€ 3.245,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 166,56303*
€ 198,21001
pro Meter
ab 500 Meter
€ 147,95303*
€ 176,06411
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 8.328,1515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312418
ab € 26,9686*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312442
ab € 33,0522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.