Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter für Bandstahl 30mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandhalter für Bandstahl 30mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandhalter für Bandstahl 30mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandhalter für Bandstahl 30mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5032539
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5032539
EAN/GTIN:
     4012195384137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Leitungshalter
abstandschellen obo
• Passung: FL 30 und FL 40 • mit Befestigungsloch Ø 7 mm und 2 Sechskantschrauben M6 x 16
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: abstandschellen, abstandschellen stahlrohr, Erdungszubehör, Abstandschelle, Schelle, Erdungsschelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,2595*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,77038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,1895*
€ 138,26551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,6095*
€ 136,38531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,9595*
€ 128,47181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,6595*
€ 123,35481
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,2595*
€ 112,16881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.