Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter für Bandstahl 40mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandhalter für Bandstahl 40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandhalter für Bandstahl 40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandhalter für Bandstahl 40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5032547
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5032547
EAN/GTIN:
     4012195384199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Leitungshalter
abstandschellen obo
• Passung: FL 30 und FL 40 • mit Befestigungsloch Ø 7 mm und 2 Sechskantschrauben M6 x 16
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: abstandschellen, abstandschellen stahlrohr, Erdungszubehör, Abstandschelle, Schelle, Erdungsschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,3855*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,21542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,1855*
€ 153,73075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,4455*
€ 151,66015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,6455*
€ 143,56815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,3255*
€ 137,23735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,3855*
€ 125,40875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.