Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle 55mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsschelle 55mm Stahl galvanisch verzinkt
Erdungsschelle 55mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5043107
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5043107
EAN/GTIN:
     4012195386056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Erdungsschellen
Erdklemme
• für Leitungen bis 16 mm² und Flachleiter • passung: Leitung bis 16 mm² x max. FL 30 • mit Anschlussklemme vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12, mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Rundleiter
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, erdklemme 20mm, erdungs anschlussklemme, obo erdklemme, Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, Dachrinne, Erdanschlussklemme, Erdungsmaterial, Erdungsschelle, Klemme, Schelle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65693*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93693*
€ 4,68495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67693*
€ 4,37555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55693*
€ 4,23275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43693*
€ 4,08995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28693*
€ 3,91145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65693*
€ 3,16175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.