Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderdungsschelle 3/8-6" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banderdungsschelle 3/8-6" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Banderdungsschelle 3/8-6" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Banderdungsschelle 3/8-6" Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5057558
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057558
EAN/GTIN:
     4012195388692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Blitzableiterdraht
Erdungsschellen
Rundleiter
• für Rohre von Ø 3/8 - 6 Zoll • Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm² • Rundleiter Rd 8 • Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Klemm-/Spannbereich:
17.2 mm | 165 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 mm² | 25 mm²
Weitere Suchbegriffe: banderdungsschellen obo, blitzableiterdraht, Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,3762*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3561*
€ 7,56376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,1962*
€ 7,37348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9362*
€ 7,06408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7262*
€ 6,81418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5462*
€ 6,59998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2362*
€ 6,23108
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3762*
€ 5,20768
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.