Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitungsschutzgerät für HF-Leitungen 170V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenleitungsschutzgerät für HF-Leitungen 170V
Datenleitungsschutzgerät für HF-Leitungen 170V
Artikel-Nr.:
     C5551-5093171
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093171
EAN/GTIN:
     4012195030881
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Überspannungsbegrenzer
tk datenleitungsschutzgerät
Koaxiales Datenleitungsschutzgerät • Basisschutz • Einfache Montage (Zwischenstecker) • Optimales Übertragungsverhalten • Hohe Impulsbelastbarkeit • mit 7/16 Connector Anwendung: Zum Schutz für Mobilfunkanwendungen.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmeldeüberspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunküberspannungsschutz, MSR Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.