Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Dachleitungshalter
>
Artikel
Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Kupfer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-5202868
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5202868
EAN/GTIN:
4012195902171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• verstellbare Breite von 185-260 mm • Schnellmontage per Flügelschraube
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
185 mm | 260 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
dachleitungshalter
,
dachleitungshalter kupfer
,
Firstleitungshalter
,
Firstziegeldachleitungshalter
,
Blitzableiter-Halterung
,
Dachhalter
,
Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2721*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,5721*
€ 14,9608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,5221*
€ 14,9013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,7421*
€ 13,9731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,4821*
€ 13,6637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,2721*
€ 12,2238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen