Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter 30mm Polyamid grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungshalter 30mm Polyamid grau
Leitungshalter 30mm Polyamid grau
Leitungshalter 30mm Polyamid grau
Artikel-Nr.:
     C5551-5207460
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207460
EAN/GTIN:
     4012195404958
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm • witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
Kunststoff
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,6782*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,68391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,1182*
€ 22,75066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,6782*
€ 22,22706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,8382*
€ 21,22746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,1682*
€ 20,43016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,2382*
€ 19,32346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,6782*
€ 16,27706
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5207444
ab € 0,65119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.