Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-5218704
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218704
EAN/GTIN:
     4012196648306
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• geschlossene Form mit Boden • mit doppelter Leitungshalterung • Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton) • Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig • Boden aus Polyamid PA 6, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig • Boden nahezu auf allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar • Typen 165 MBG...FO: Verpackt im Folienbeutel
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Spannbereich:
8 mm | 10 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
133.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 10mm, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,0924*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,2577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,65244*
€ 43,6164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,14244*
€ 43,0095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,36236*
€ 40,89121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,42244*
€ 38,5827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,64244*
€ 37,6545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,0924*
€ 32,23996
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218882
ab € 2,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218886
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.