Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen grau
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen grau
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen grau
Artikel-Nr.:
     C5551-5218708
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218708
EAN/GTIN:
     4012196648313
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• geschlossene Form mit Boden • mit doppelter Leitungshalterung • Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton) • Hülle aus Polyethylen, lichtgrau, UV-resistent und wetterbeständig • Boden aus Polyamid PA 6, lichtgrau, UV-resistent und wetterbeständig • Boden auf nahezu allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
133.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,34167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,58004*
€ 44,72025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,68004*
€ 40,07925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,81004*
€ 39,04395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,09008*
€ 33,4272
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218882
ab € 2,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218886
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.