Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz
Dachleitungshalter für Flachdächer 8-10mm Polyamid/Polyethylen schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-5218716
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218716
EAN/GTIN:
     4012196648320
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• geschlossene Form mit Boden • mit doppelter Leitungshalterung • Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton) • Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig • Boden aus Polypropylen, schwarz, UV-resistent und wetterbeständig • mit größerem Bodenteil (Ø 200 mm) zur besseren Standsicherheit
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 10mm, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,79008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,31584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,24008*
€ 97,8657
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,27*
€ 96,7113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,56004*
€ 89,91645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,53*
€ 87,5007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,79008*
€ 75,9102
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218882
ab € 2,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218886
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.