Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke indirekter Potentialausgleich 160x45x35 Schmelzklebstoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennfunkenstrecke indirekter Potentialausgleich 160x45x35 Schmelzklebstoff schwarz
Trennfunkenstrecke indirekter Potentialausgleich 160x45x35 Schmelzklebstoff schwarz
Trennfunkenstrecke indirekter Potentialausgleich 160x45x35 Schmelzklebstoff schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-5240030
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5240030
EAN/GTIN:
     4012196517381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißkleber
Klebeklötze
Schmelzkleber
Schmelzklebstoff
• Trennfunkenstrecke nach VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3) • Ex-Zertifizierung nach ATEX • Kennzeichnung nach EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb • Kennzeichnung nach EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67 • Ex-Zertifizierung nach IECEx • Kennzeichnung nach IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb • Kennzeichnung nach IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67 • Ex-Zertifizierung nach INMETRO • Kennzeichnung nach ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb • Kennzeichnung nach ABNT NBR IEC 60079-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67 Anwendung: In explosionsgefährdeten Bereichen Zone 1/21 und 2/22 zur indirekten Überbrückung von Isolierflanschen und Isolierverschraubungen z. B. in kathodisch korrosionsgeschützen (KKS) Anlagen.
Weitere Informationen:
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
1.25 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
250 V
Anschluss:
metrisch
Werkstoff des Anschlusses:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Trennfunkenstrecke, trennfunkenstrecke obo, trennfunkenstrecke, Blitzschutzfunkenstrecke, Schutzfunkenstrecke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5240102
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.