Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme 3-6mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilklemme 3-6mm Stahl galvanisch verzinkt
Drahtseilklemme 3-6mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5305012
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5305012
EAN/GTIN:
     4012195417132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Spanndrahtschellen
obo drahtseilklemme 3mm
Drahtseilklemme zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen.
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
3 mm | 6 mm
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: spanndrahtschellen, obo spanndrahtschelle, Draht, Seil, Spanndraht, Spannseil, Stahldraht, Stahldraht-Spannseil, Stahlseil, Klemme, Drahtseilklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,854*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,18854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,604*
€ 173,26876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,304*
€ 171,72176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,624*
€ 162,58256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,544*
€ 155,34736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,854*
€ 141,43626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.