| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-5313058 Herst.-Nr.: 5313058 EAN/GTIN: 4012195237372 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4 • Montiert mit Schrauben M10 x 40 • Version ...-AS mit Schrauben M10 x 30 • Einfache Montage durch offenes Langloch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Verbinders: | Verbinder | Durchmesser Rundleiter 1: | 6 mm | 22 mm | Flachleiterbreite Leiter 2: | 0 mm | 50 mm | Werkstoff: | Stahl | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzverbinder, Endklemme, Endstück, Klemmverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbinder, T-Verbinder, Universalverbinder, Verbinder, Zweimetallverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |