Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme 8/10mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Falzklemme 8/10mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Falzklemme 8/10mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Falzklemme 8/10mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5317010
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317010
EAN/GTIN:
     4012195420439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen
• Blechstärke bis 7 mm • Für Leitungsverlauf quer und parallel zum Blech mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 • Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Klemmbereich:
7 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Klemme, Klemm-Material, Konstruktionsklemme
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,3514*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,51757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,7514*
€ 106,80417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,0214*
€ 104,74547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,8614*
€ 97,41507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,4614*
€ 94,55907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,3514*
€ 83,71817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.