Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbauteil mit Doppelüberleger 82x30x26 Aluminium alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbauteil mit Doppelüberleger 82x30x26 Aluminium alu
Anschlussbauteil mit Doppelüberleger 82x30x26 Aluminium alu
Artikel-Nr.:
     C5551-5320707
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5320707
EAN/GTIN:
     4012196127504
Suchbegriffe:
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
obo kabelbahnschrauben
flachrundschraube kabelbahn
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • schnelle Montage mittels einer M10x30 Schraube aus rostfreiem Edelstahl • mit Federscheibe • 4 Befestigungslöchern Ø 5,2 mm • 2 Befestigungslöchern Ø 6,9 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzverbinder, Endklemme, Endstück, Klemmverbinder, Parallelverbinder, Universalverbinder, Verbinder, Anschlusslasche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4081*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7475*
€ 4,45953
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,6481*
€ 4,34124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3881*
€ 4,03184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3081*
€ 3,93664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1581*
€ 3,75814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0181*
€ 3,59154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4081*
€ 2,86564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.