Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     C5551-5400627
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5400627
EAN/GTIN:
     4012195629054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
• Vollmaterial Ø 16 mm • beidseitig angekuppt
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Kupfer
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: fangpilz obo, fangstangen, fangstange 1500 mm, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,2585*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,2185*
€ 109,74002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,9885*
€ 108,27632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,4485*
€ 101,68372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,8985*
€ 98,64922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,2585*
€ 85,98762
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312442
ab € 30,6459*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335256
ab € 8,14738*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5335167
ab € 34,68807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.