Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FangFix-System Komplettsystem 10kg Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FangFix-System Komplettsystem 10kg Beton
FangFix-System Komplettsystem 10kg Beton
FangFix-System Komplettsystem 10kg Beton
Artikel-Nr.:
     C5551-5403103
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5403103
EAN/GTIN:
     4012195070054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangstangenhalterung
Leitungshalter
• System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme • FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • min. 10-kg-Stein mit Ø 289 mm, hohe Standfestigkeit • schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik • Beton, frostbeständig • der FangFix-Stein ist stapelbar • passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter obo, dachleitungshalter, Standfuß, Betonstein, Fangstangenhalter, Blitzableiterhalterung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,2067*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,5067*
€ 26,78297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,0567*
€ 26,24747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,0867*
€ 25,09317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3367*
€ 24,20067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,2267*
€ 22,87977
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,2067*
€ 19,28597
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5403200
ab € 17,283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.