Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Fangpilz
>
Artikel
Anschlusselement für isCon Premium Ø23mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-5408023
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5408023
EAN/GTIN:
4012196591688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangpilz
fangpilz obo
• für die isCon® Premium-Leitung • schraubbare Konfektionierung • inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel • geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse I)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Blitzableiter
,
Blitzschutz
,
Blitzschutzmaterial
,
Erdeinführungsstange
,
Blitzschutzfangeinrichtung
,
Fangspitze
,
Fangstange
,
Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,50*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 35,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,70*
€ 111,503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,37*
€ 109,9203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,54*
€ 102,9826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,11*
€ 100,0909
pro Packung
ab 12,5 Packungen
€ 82,02*
€ 97,6038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,50*
€ 85,085
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug für isCon Leitung 231mm x 97mm Polyamid/Polyethylen
OBO BETTERMANN
5408013
ab € 509,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen