Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 4000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 4000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 4000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 4000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C5551-5408874
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408874
EAN/GTIN:
     4012196647804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Fangpilz
Fangstangen
Rundleiter
• zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr • zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang • geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • getestet nach VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Weitere Suchbegriffe: fangpilz obo, blitzableiterdraht, fangstange 4m, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,35*
€ 546,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,04*
€ 546,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,69*
€ 523,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,71*
€ 508,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,45*
€ 465,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408024
ab € 33,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408022
ab € 32,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5403238
ab € 5,22796*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408968
ab € 400,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408008
ab € 3.332,636*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408031
ab € 34,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5403227
ab € 12,92305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.