Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 10000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 10000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 10000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 10000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C5551-5408880
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408880
EAN/GTIN:
     4012196647835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Fangpilz
Fangstangen
Rundleiter
• zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr • zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang • geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • getestet nach VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
Weitere Informationen:
Länge:
10000 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Weitere Suchbegriffe: fangpilz obo, blitzableiterdraht, fangstangen 10m, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,39*
€ 1.171,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,38*
€ 1.164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,87*
€ 1.081,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,00*
€ 1.046,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,22*
€ 1.012,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408024
ab € 33,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408022
ab € 32,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5403238
ab € 5,22796*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408968
ab € 402,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408008
ab € 3.346,056*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408031
ab € 34,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5403227
ab € 12,89305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.