Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 8000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 8000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 8000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Isolierter Fangmast + Auslass für isCon-Ableitung innen 8000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C5551-5408888
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408888
EAN/GTIN:
     4012196219414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Fangpilz
Fangstangen
Rundleiter
• zur Verlegung der OBO isCon® Pro+ Ableitung im Rohr • mit seitlichem Kabelauslass passend zu isFang-Fangmastständer mit seitlichem Auslass Typ isFang 3B-A • geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • inklusive Anschlusselement (Typ isCon IN connect) • inklusive Potentialanschluss (Typ isCon IN PAE)
Weitere Informationen:
Länge:
8000 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Weitere Suchbegriffe: fangpilz obo, blitzableiterdraht, fangstange 8m, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,90*
€ 1.072,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,76*
€ 1.061,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,25*
€ 1.017,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,20*
€ 986,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,58*
€ 934,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5408878
ab € 714,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.