Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Fang-/Erdeinführungsstange 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5424151
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5424151
EAN/GTIN:
     4012195430216
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz obo
• mit 2 Anschlusslöchern Ø 12 mm • einseitig angekuppt
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, fangstange 1500 mm, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86915*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24915*
€ 27,66649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96915*
€ 27,33329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92915*
€ 26,09569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15915*
€ 25,17939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92915*
€ 23,71569
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86915*
€ 20,07429
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5424208
ab € 30,48831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.