Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 35x150x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gitterrinne GRM 35x150x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Gitterrinne GRM 35x150x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Gitterrinne GRM 35x150x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6000056
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6000056
EAN/GTIN:
     4012195467731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
obo gitterrinne edelstahl
gitterrinne
gitterrinne v2a
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5250 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
0.63 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
110 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
100 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 44,68*
€ 53,17
pro Meter
ab 6 Meter
€ 44,23*
€ 52,63
pro Meter
ab 15 Meter
€ 42,61*
€ 50,71
pro Meter
ab 30 Meter
€ 42,05*
€ 50,04
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 35,60*
€ 42,36
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001864
ab € 36,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016731
ab € 1,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220145
ab € 6,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062052
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.