Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Gitterrinne
>
Artikel
Gitterrinne GRM 35x300x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6000059
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6000059
EAN/GTIN:
4012195470731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10500 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
1.59 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
220 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
150 N/m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gitterkabelrinne
,
Kabelgitterrinne
,
Gitterrinne Steckverbindung
,
Kabeltrasse
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,07*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 57,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,51001*
€ 249,31691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,18001*
€ 248,92421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,18002*
€ 244,16422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,08*
€ 236,9052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,07*
€ 205,9533
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel rastbar für Gitterrinne 300x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6001868
ab € 179,77002*
Zubehör
Eckverbinder für Gitterrinne Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6016731
ab € 1,58*
Zubehör
Kabelabgangsblech für Gitterrinne 192x85x51 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6220145
ab € 61,684*
Zubehör
Klemmstück für Gitterrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
Trennsteg ST 30x3000mm Gitterrinne Kabelleiter f.Gitterrinne f.Kabelrinne TSG30A2
OBO BETTERMANN
6062052
ab € 45,68001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen