Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 55x100x3000 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gitterrinne GRM 55x100x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Gitterrinne GRM 55x100x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Gitterrinne GRM 55x100x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5382E-276019
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001442
EAN/GTIN:
     4012196858552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder Seitenhöhe 55 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4000 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewicht:
0.72 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
100 N/m
Weitere Suchbegriffe: obo kabelrinne verzinkt, gitterrinne obo, gitterrinne, Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
212
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 43,31*
€ 56,94*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 43,24002*
€ 57,01002*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 56,94*
€ 67,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,52*
€ 64,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,40*
€ 62,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,98*
€ 61,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,31*
€ 51,54
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 43,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 170,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001842
ab € 43,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016715
ab € 0,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220139
ab € 31,403*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.