Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel rastbar für Gitterrinne 100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel rastbar für Gitterrinne 100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel rastbar für Gitterrinne 100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel rastbar für Gitterrinne 100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6001822
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001822
EAN/GTIN:
     4012196687268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
98 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, Deckel, Abdeckplatte, Oberteil, Deckel Gitterrinne, Oberteil Gitterrinne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 23,81*
€ 28,33
pro Meter
ab 6 Meter
€ 23,43*
€ 27,88
pro Meter
ab 15 Meter
€ 22,19*
€ 26,41
pro Meter
ab 30 Meter
€ 21,83*
€ 25,98
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 18,47*
€ 21,98
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6065600
ab € 0,2245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.