Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel rastbar für Gitterrinne 150x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel rastbar für Gitterrinne 150x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel rastbar für Gitterrinne 150x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6001824
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001824
EAN/GTIN:
     4012196687275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
148 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, Deckel, Abdeckplatte, Oberteil, Deckel Gitterrinne, Oberteil Gitterrinne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,72002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 31,57334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,27*
€ 143,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,92002*
€ 142,70482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,27*
€ 135,9813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,22*
€ 134,7318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,72002*
€ 112,71682
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6065600
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.