Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel rastbar für Gitterrinne 200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel rastbar für Gitterrinne 200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel rastbar für Gitterrinne 200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Deckel rastbar für Gitterrinne 200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6001826
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001826
EAN/GTIN:
     4012196687282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für industrielle Bereiche wie Maschinen- und Anlagenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
198 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, Deckel, Abdeckplatte, Oberteil, Deckel Gitterrinne, Oberteil Gitterrinne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 29,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 37,10*
€ 44,15
pro Meter
ab 6 Meter
€ 36,90*
€ 43,91
pro Meter
ab 15 Meter
€ 35,26*
€ 41,96
pro Meter
ab 30 Meter
€ 35,10*
€ 41,77
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 29,39*
€ 34,97
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6065600
ab € 0,2245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.