Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel rastbar für Gitterrinne 200x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel rastbar für Gitterrinne 200x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel rastbar für Gitterrinne 200x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel rastbar für Gitterrinne 200x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6001846
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001846
EAN/GTIN:
     4012196687145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
198 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, Deckel, Abdeckplatte, Oberteil, Deckel Gitterrinne, Oberteil Gitterrinne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 29,36*
€ 34,94
pro Meter
ab 6 Meter
€ 29,07*
€ 34,59
pro Meter
ab 15 Meter
€ 27,62*
€ 32,87
pro Meter
ab 30 Meter
€ 27,19*
€ 32,36
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 22,83*
€ 27,17
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6065600
ab € 0,2245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.