Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel rastbar für Gitterrinne 300x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel rastbar für Gitterrinne 300x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel rastbar für Gitterrinne 300x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6001848
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001848
EAN/GTIN:
     4012196687152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Rastbarer Deckel für Gitterrinnen. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
298 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, Deckel, Abdeckplatte, Oberteil, Deckel Gitterrinne, Oberteil Gitterrinne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 30,34* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,69*
€ 136,4811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,77002*
€ 135,38632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,49002*
€ 129,10312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,09*
€ 128,6271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6065600
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.