Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Gitterrinne Magic 125x75x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Gitterrinne Magic 125x75x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt
G-Gitterrinne Magic 125x75x3000 Edelstahl, rostfrei A4 1.4401 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6005571
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6005571
EAN/GTIN:
     4012195771647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten. Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Profilform:
G-Form
Breite:
75 mm
Höhe:
125 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6100 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
1.08 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
250 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 60,26* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,60*
€ 264,894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,74002*
€ 263,87062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,78001*
€ 260,34821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,45*
€ 250,4355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,78*
€ 215,1282
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016648
ab € 2,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6017164
ab € 73,716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.