Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelleiter
>
Sprosse
>
Artikel
Profilschiene als Sprosse verwendbar 592x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6007252
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6007252
EAN/GTIN:
4012196006076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.
Weitere Informationen:
Länge:
592 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22.5 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.96 kg
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Profilschiene
,
Sprosse
,
bettermann kabelleiter vz
,
sprosse
,
kabelleiter bettermann
,
Montageschiene
,
Reihenschiene
,
Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gleitmutter für Profilschiene MS4022 M10 Stahl Zinklamelle
OBO BETTERMANN
1147114
ab € 92,795*
Zubehör
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Stahl Zinklamelle
OBO BETTERMANN
1148118
ab € 8,0982*
Zubehör
Bügelschelle 2056U 22-28mm (1175289)
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,41*
Zubehör
OBO Bettermann Bügelschelle 2056U 16-22mm (1175211)
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen