Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene als Sprosse verwendbar 692x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene als Sprosse verwendbar 692x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene als Sprosse verwendbar 692x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene als Sprosse verwendbar 692x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6007260
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6007260
EAN/GTIN:
     4012196006137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.
Weitere Informationen:
Länge:
692 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22.5 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Sprosse, bettermann kabelleiter vz, sprosse, kabelleiter bettermann, Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147114
ab € 92,795*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148118
ab € 8,0982*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.