Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigeleiter mittelschwer mit CPS-Sprosse 60x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steigeleiter mittelschwer mit CPS-Sprosse 60x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter mittelschwer mit CPS-Sprosse 60x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter mittelschwer mit CPS-Sprosse 60x200x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6010630
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6010630
EAN/GTIN:
     4012195434047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil Sprossen.
Weitere Informationen:
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7600 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.92 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, Kabeltrasse, Leiter, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Steigleiter, Kabelverlegungsleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,79006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 60,46501* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,34002*
€ 518,05462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 420,86004*
€ 500,82345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,06002*
€ 465,36142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 362,79006*
€ 431,72017
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208843
ab € 3,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6019617
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.